Vertikalskåp, bredd 30G, 4 fribärande utdrag 6G, höjd: 1000mm

Article no.: 943114 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga vertikalutdrag: 175
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga vertikalutdrag 175 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 37 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
bredd i G 30
djup i G 28
vertikalutdragets effektiva höjd 691 mm
vertikalutdragets effektiva bredd 150 mm
vertikalutdragets effektiva djup 600 mm
antal utdrag 4
Skåptyp Basskåp
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
Vertikalutdrag utförande fribärande
ComfortClose no
vikt 107 kg
Produktslag Vertikalskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 943114 1000
EAN / GTIN 4062406586164
Manufacturer number 943114 1000

Beskrivelse

Utförande:

Vertikalskåpen i 30×28G är utrustade med fribärande utdrag, som är försedda med en enkelutdragssäkring för att bara ett utdrag i sänder ska kunna öppnas. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Utdragsramarna har ett perforeringsraster med □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av verktygshållare, hyllplanstråg och perforerade panelter. Vertikalskåpen är förberedda för golv- och väggmontering och måste ovillkorligen säkras mot vältning.
Låsbara med stiftcylinderlås. Alla utdrag har gemensam låsning.

Specialtillbehör:

Vertikalutdragen kan utrustas med:
Hyllplan nr 943160, perforerad panel r 943166, lutande hyllplan nr 943162 och nr 943163, Multifix-skena nr 943170.

Lackering:

Stomme och utdragsstomme ljusgrå RAL 7035, front vertikalutdrag antracit RAL 7016, pulverbelagd. Utdragsstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vertikala skåp får inte installeras med en bas!

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen