This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Skåp för tung last med med fönsterförsedd skjutdörr 1000 mm

Article no.: 942847 1000

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 600
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 600
Höjdinställning i raster 25
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
bredd i G 60
djup i G 28
effektiv höjd 845 mm
Utförande för individuell inredning
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter med fönsterförsedd skjutdörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
Handtag positionering upptill
vikt 119 kg
Produktslag Skåp för tung belastning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 942847 1000
Manufacturer number 942847 1000

Beskrivelse

Utförande:

Skåp utan utrustning i 60×28G. Passande utdragslådor: 26×20G (beställs separat).
Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i förstärkt utförande för 200 kg i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen