Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G 100 mm

Article no.: 942583 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

lådans fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×20G
effektiv höjd 75 mm
invändig bredd 900 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 36
Effektivt djup i G 20
vikt 6 kg
Produktslag Låda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 942583 100
EAN / GTIN 4062406281359
Manufacturer number 942583 100

Beskrivelse

Utförande:

Utdragslådor för montering i GridLine skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning.
Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdagslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 941045941077, nr 942345942367, nr 942745942767, nr 942845942867.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
Utdragslådorna är inte lämpliga för skåp med slagdörrar.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen