Hylla med konsoler 100 kg, för skåp-/sektionsbredd i G: 30

Article no.: 942530 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
152 styck i lager

Select article variation and quantity

för skåp-/sektionsbredd i G Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkade

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Material förzinkade
Bredd 700 mm
Djup 625 mm
Tjocklek 35 mm
Användningsområde Storvolymskåp
Produktslag Hylla

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 942530 30
EAN / GTIN 4062406135911
Manufacturer number 942530 30

Beskrivelse

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Leveransinnehåll:

Hyllplan med konsoler.

Anmärkning:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
Hyllplanet är inte lämpligt till skåp för tung last.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen