{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga vertikalutdrag | 175 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 700 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 37 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 28 | |
Vertikalutdragslåda bredd | 160 mm | |
vertikalutdragets effektiva höjd | 680 mm | |
vertikalutdragets effektiva bredd | 153 mm | |
vertikalutdragets effektiva djup | 627 mm | |
Skåptyp | Basskåp | |
vikt | 181 kg | |
Produktslag | Vertikalskåp |
Artikkelkode | 942004 1000 | |
Manufacturer number | 942004 1000 |