Storvolymbasskåp med fönsterförsedda skjutdörrar 1000 mm

Article no.: 941047 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
    Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 1 000 mm
    Bredd 1 500 mm
    Djup 700 mm
    bredd i G 60
    djup i G 28
    effektiv höjd 863 mm
    antal hyllor 2
    Skåptyp Basskåp
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
    ComfortClose no
    Handtag positionering upptill
    vikt 135 kg
    Produktslag Storvolymskåp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 941047 1000
    EAN / GTIN 4062406071561
    Manufacturer number 941047 1000

    Beskrivelse

    Utförande:

    Skåp med utrustning i 60×28G.
    Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

    Leveransinnehåll:

    Skåp inklusive hyllor.

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymskåp se nr 942530942583 och grupp 95.
    Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen