Perforerad panel för skåp 40

Article no.: 940710 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

för skåpbredder i G Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Material: förzinkade

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Material förzinkade
höjd 575 mm
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Manufacturer number 940710 40

Beskrivelse

Utförande:

3-sidig galvaniserad och perforerad panel av stålplåt med □9×9 mm i 37 mm raster för montering av Easyfix krokar och hållare samt tillbehör för perforerad panel. Dessa finns i grupp 95. Den perforerade panelen kan installeras i 1 000 mm (40G) och 2 000 mm (80G) breda systemskåp. Höjd = 575 mm, detta betyder att det i ett 2 000 mm högt skåp får plats så många som tre perforerade paneler ovanpå varandra.

Passar till:

Skåp nr 940081940103, Nr. 940111940113 Nr. 940205940217, nr 940841940849, nr 940905940907.

Anmärkning:

Knäck inte den perforerade väggen flera gånger vid perforeringen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen