Hållartavlor för dörrar helt av plåt, Typ: L

Article no.: 940705 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 800 mm
Bredd 250 mm
Tjocklek 28 mm
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Manufacturer number 940705 L

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt för infästning av krokar och öppna förvaringslådor. Upphängningstavlorna skruvas fast på svängdörrarnas insida med medföljande fästelement. Endast för skåp med framåtöppnade dörrar helt av plåt, från och med 750 mm bredd och 1000 mm höjd. På skåp med 2000 mm höjd kan 2 tavlor per framåtöppnad dörr monteras. Bärförmåga per dörr: 10 kg
Med □9 × 9 mm i 37-mm-raster som hållare för tillbehör för perforerade paneler (grupp 95).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Öppna lagerlådor och breda verktyg kan inte hängas upp i samma höjdnivå som en hylla.
  • Endast avsedd för GridLine-skåp med slagdörrar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen