Hylla 200 kg 50

Article no.: 940590 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
59 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

för skåp-/sektionsbredd i G Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 200
  • Material: förzinkade

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 200 kg
    Material förzinkade
    Bredd 1 200 mm
    Djup 425 mm
    Tjocklek 40 mm
    inbyggnadshöjd 125 mm
    Användningsområde Skåp för tung belastning
    Produktslag Hylla

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 940590 50
    EAN / GTIN 4062406134891
    Manufacturer number 940590 50

    Beskrivelse

    Utförande:

    Galvaniserad hylla med högre bärförmåga.

    Passar till:

    Skåp nr 940001940217, nr 940801940907.

    Leveransinnehåll:

    1 par universalhållare med tvådelad hylla.

    Anmärkning:

    Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen