{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 26×14 | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×14G | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 60 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd | 863 mm | |
lådornas effektiva bredd | 650 mm | |
lådornas effektiva djup | 350 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 26 | |
lådornas effektiva djup i G | 14 | |
Antal lådor | 2 | |
antal hyllor | 4 | |
Skåptyp | Basskåp | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 109 kg | |
Produktslag | Hyllskåp |
Artikkelkode | 940187 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406069933 | |
Manufacturer number | 940187 1000 |