Överskåp med dörrar helt av plåt 750 mm

Article no.: 940051 750
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
    Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
    Dörröppningsvinkel 250 grad
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 750 mm
    Bredd 750 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 30
    djup i G 20
    effektiv höjd 595 mm
    antal hyllor 1
    Skåptyp Överskåp
    Skåpfronter dörr helt av plåt
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
    ComfortClose no
    Handtag positionering nedtill
    vikt 65 kg
    Produktslag Hyllskåp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 940051 750
    EAN / GTIN 4062406067489
    Manufacturer number 940051 750

    Beskrivelse

    Utförande:

    Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

    Leveransinnehåll:

    Skåp inklusive hyllor.

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
    Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen