Överskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar 1000 mm

Article no.: 940033 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 16×16

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 16×16
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 16×16G
höjd 1 000 mm
Bredd 500 mm
Djup 500 mm
bredd i G 20
djup i G 20
effektiv höjd 845 mm
lådornas effektiva bredd 400 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 16
lådornas effektiva djup i G 16
Antal lådor 1
antal hyllor 2
Skåptyp Överskåp
Skåpfronter med fönsterförsedd dörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
Handtag positionering nedtill
vikt 46 kg
Produktslag Hyllskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 940033 1000
EAN / GTIN 4062406067328
Manufacturer number 940033 1000

Beskrivelse

Utförande:

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.
Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen