Sidvägg för jalusi, Utdragslåda 24G djup, Passar för stolpramshöjd: 2000mm

Article no.: 935516 2000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar för stolpramshöjd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 710 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Sidvägg

Identification & Classification

Artikkelkode 935516 2000
EAN / GTIN 4062406276478
Manufacturer number 935516 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För täckning av sidfronterna, bockad stålplåt, bredd 30 mm.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Om en sidovägg används krävs endast en plåtbeklädnad nr 935040; 935045 eller ändplåt nr 935442; 935462.
Av stabilitetsskäl rekommenderar vi att en sidovägg alltid monteras på vänster respektive höger sida.
Vid montering av en jalusi i ett hyllställsystem behövs en högre sidvägg.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen