{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 200 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 1 453 mm | |
Djup | 675 mm | |
bredd i G | 56 | |
djup i G | 24 | |
Fronthöjd | 100 mm | |
Användningsområde | Lådställ | |
Hylla utförande | fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla | |
Produktslag | Hylla |
Artikkelkode | 935161 100 | |
EAN / GTIN | 4067263130055 | |
Manufacturer number | 935161 100 |