Hylla 25 mm

Article no.: 935160 25
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 1 453 mm
Djup 675 mm
bredd i G 56
djup i G 24
Fronthöjd 25 mm
Användningsområde Lådställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 935160 25
EAN / GTIN 4067263125785
Manufacturer number 935160 25

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan.
Standardhylla för upphängning. Bärförmåga 150 kg.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylinderlås i täckplåten.
  • 25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen