{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-arbetsbänk; KOMPAKT-H-arbetsbänk | |
höjd | 682 mm | |
Bredd | 432 mm | |
Djup | 630 mm | |
effektiv höjd | 659 mm | |
invändig bredd | 275 mm | |
dörrens effektiva höjd | 620 mm | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikkelkode | 934862 430/620 | |
Manufacturer number | 934862 430/620 |