{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
arbetsbänk höjd | 930 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1 200 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMPAKT-H-arbetsbänk | |
höjd | 930 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
underredets bredd | 1 200 mm | |
underredets djup | 630 mm | |
lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
lådornas effektiva djup | 520 mm | |
Antal lådor | 4 | |
Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
vikt | 133 kg | |
Produktslag | Arbetsbänk |
Artikkelkode | 934400 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197483560 | |
Manufacturer number | 934400 1500 |