{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 50 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-arbetsbänk | |
invändig bredd | 490 mm | |
effektivt djup | 540 mm | |
Produktslag | Utdragshylla |
Artikkelkode | 933770 | |
EAN / GTIN | 4045197279804 | |
Manufacturer number | 933770 |