{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
arbetsbänk höjd | 850 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1 200 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-arbetsbänk | |
höjd | 850 mm | |
arbetsskiva längd | 1 100 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
underredets bredd | 1 030 mm | |
underredets djup | 630 mm | |
lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
lådornas effektiva djup | 520 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
hjul-⌀ fast hjul | 100 mm | |
hjul-⌀ svängbart hjul | 100 mm | |
Material hjul | Helgummi | |
Antal lådor | 1 | |
Antal dörrar | 1 | |
maximal bärförmåga hjulunderrede | 400 kg | |
Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
ComfortClose | no | |
Stötfångare | no | |
Skjuthandtag | no | |
sänkbar | yes | |
vikt | 127 kg | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikkelkode | 933080 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197171733 |