{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 36×24 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 250 mm | |
Bredd | 1 020 mm | |
Djup | 793 mm | |
effektiv höjd | 900 mm | |
lådornas effektiva bredd | 900 mm | |
lådornas effektiva djup | 600 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 36 | |
lådornas effektiva djup i G | 24 | |
Antal lådor | 6 | |
Produktslag | Verktygsskåp |
Artikkelkode | 932411 5/6 | |
EAN / GTIN | 4067263118190 | |
Manufacturer number | 932411 5/6 |