Tillbehörsskåp med skjutdörrar med skyddskant, 26×20G, höjd: 1025mm

Article no.: 932130 1025
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1025
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 26×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 025 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
bredd i G 60
djup i G 28
effektiv höjd 875 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
vikt 128 kg
Produktslag Maskintillbehörsskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 932130 1025
EAN / GTIN 4062406098612
Manufacturer number 932130 1025

Beskrivelse

Utförande:

Verktyg tillbehörsskåp i 60 × 28G. Med sjutdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. Fastsättning av utdragslådor 26 × 20G och utdragshylla 26 × 20G i 25 mm raster kan göras på båda sidor. Ingen enkel utdragsspärr.
Med skyddskant på tre sidor och räfflad gummimatta.

Specialtillbehör:

Lämpliga utdragslådor under nr 930633 och nr 930635, lämpliga utdragshyllor under nr 930654 och nr 930656.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, skjutdörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Socklar nr 958080958086 är INTE lämpliga.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen