{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 80 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×24 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 800 mm | |
effektiv höjd för lådor | 250 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 600 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 24 | |
dörrhöjd | 550 mm | |
vikt | 69 kg | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikkelkode | 932012 900 | |
EAN / GTIN | 4062406277031 | |
Manufacturer number | 932012 900 |