Utdragslåda, 200 kg 250 mm

Article no.: 931555 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 56×24
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 56×24
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 56×24G
Fronthöjd 250 mm
effektiv höjd 225 mm
invändig bredd 1 400 mm
effektivt djup 600 mm
Effektiv bredd i G 56
Effektivt djup i G 24
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor no
Användningsområde Verktygsskåp
vikt 33 kg
Produktslag Låda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 931555 250
EAN / GTIN 4062406065089

Beskrivelse

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 50 mm- eller 2G-raster (lådfronthöjd 75 mm och uppåt).
Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåpstomme 56×24G nr 931535.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar