Verktygsskåp komplett med lådor 200 kg 1000/8

Article no.: 931505 1000/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd mm/antal lådor Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 56×24

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådutdrag Utdragsspärr
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Lådornas effektiva yta i G 56×24
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 1 000 mm
    Bredd 1 500 mm
    Djup 700 mm
    effektiv höjd 900 mm
    effektiv höjd för lådor 900 mm
    Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 200 mm
    lådornas effektiva bredd 1 400 mm
    lådornas effektiva djup 600 mm
    lådornas effektiva bredd i G 56
    lådornas effektiva djup i G 24
    Antal lådor 8
    Antal utdragshyllor 0
    Antal dörrar 0
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
    Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats no
    vikt 259 kg
    Produktslag Verktygsskåp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 931505 1000/8
    EAN / GTIN 4062406066192
    Manufacturer number 931505 1000/8

    Beskrivelse

    Utförande:

    Komplett utrustat verktygsskåp i 60×28G, med utdragslådor 56×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronthöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

    Lackering:

    Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.
    Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen