Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg 50 mm

Article no.: 931354 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

lådans fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådor med individuell låsning Enhands
    Lådornas effektiva yta i G 36×24
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×24G
    Fronthöjd 50 mm
    effektiv höjd 25 mm
    invändig bredd 900 mm
    effektivt djup 600 mm
    Effektiv bredd i G 36
    Effektivt djup i G 24
    inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor yes
    Användningsområde Montagevagn
    vikt 14 kg
    Produktslag Låda

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 931354 50
    EAN / GTIN 4062406132132
    Manufacturer number 931354 50

    Beskrivelse

    Utförande:

    Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
    Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
    Med enhands enkelupplåsning av utdragslådor – förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.
    Bärförmåga 75 kg.

    Passar till:

    Verktygsskåpstomme 40×28G nr 931335.

    Leveransinnehåll:

    Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

    Lackering:

    Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen