Utdragslåda, 75 kg, 26×24G, lådans fronthöjd: 50mm

Article no.: 931163 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

lådans fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×24
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 26×24
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×24G
Fronthöjd 50 mm
effektiv höjd 25 mm
invändig bredd 650 mm
effektivt djup 600 mm
Effektiv bredd i G 26
Effektivt djup i G 24
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor no
Användningsområde Verktygsskåp
vikt 11 kg
Produktslag Låda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 931163 50
EAN / GTIN 4062406064815
Manufacturer number 931163 50

Beskrivelse

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
Bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 30×28G nr 931155.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen