{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×24G | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 800 mm | |
effektiv höjd för lådor | 800 mm | |
Antal lådor | 0 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
maximal bärförmåga | 4 000 kg | |
Utförande | för individuell inredning | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
vikt | 41 kg | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikkelkode | 931155 900 | |
EAN / GTIN | 4062406063115 | |
Manufacturer number | 931155 900 |