{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 26×24 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 250 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 1 150 mm | |
effektiv höjd för lådor | 1150 mm | |
Lådor fronthöjd | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm | |
lådornas effektiva bredd | 650 mm | |
lådornas effektiva djup | 600 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 26 | |
lådornas effektiva djup i G | 24 | |
Antal lådor | 13 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor | no | |
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats | no | |
vikt | 231 kg | |
Produktslag | Verktygsskåp |
Artikkelkode | 931105 1250/13 | |
EAN / GTIN | 4062406062675 | |
Manufacturer number | 931105 1250/13 |