Verktygsskåpstomme för utdragslådor 800 mm

Article no.: 931035 800
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 20×24G
höjd 800 mm
Bredd 600 mm
Djup 700 mm
bredd i G 24
djup i G 28
effektiv höjd 700 mm
effektiv höjd för lådor 700 mm
Antal lådor 0
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
maximal bärförmåga 4 000 kg
Utförande för individuell inredning
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
vikt 34 kg
Produktslag Verktygsskåpstomme

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 931035 800
EAN / GTIN 4062406062484
Manufacturer number 931035 800

Beskrivelse

Utförande:

Verktygsskåphurts i 24×28G, passar till utdragslådor 20×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931043, 931045, 931046, 931048.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

När du utrustar verktygsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen