Montagevagn för utdragslådor 885/0

Article no.: 930727 885/0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
885/0
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd mm/antal lådor Unit price incl. VAT
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 885 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 600 mm
effektiv höjd 600 mm
effektiv höjd för lådor 600 mm
lådhurtsens höjd 700 mm
lådhurts effektiv höjd 600 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
med skyddskant yes
Antal lådor 0
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
maximal bärförmåga 600 kg
Utförande rullbar; för individuell inredning
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
Öppna inte kåpan no
Löpyta utan mönster yes
vikt 65 kg
Produktslag Montagevagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 930727 885/0
EAN / GTIN 4062406352554
Manufacturer number 930727 885/0

Beskrivelse

Utförande:

För utrustning med utdragslådor 36×20G.
Montagevagn i 40×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul ⌀ 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant med 4 sidor, räfflad gummimatta och skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 930744 eller nr 930746 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen