Verktygsskåp komplett med lådor 75 kg 800/5

Article no.: 930705 800/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd mm/antal lådor Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×20

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådutdrag Utdragsspärr
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Lådornas effektiva yta i G 36×20
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 800 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 600 mm
    effektiv höjd 700 mm
    effektiv höjd för lådor 700 mm
    Lådor fronthöjd 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
    lådornas effektiva bredd 900 mm
    lådornas effektiva djup 500 mm
    lådornas effektiva bredd i G 36
    lådornas effektiva djup i G 20
    Antal lådor 5
    Antal utdragshyllor 0
    Antal dörrar 0
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
    Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats no
    vikt 124 kg
    Produktslag Verktygsskåp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 930705 800/5
    EAN / GTIN 4062406273613
    Manufacturer number 930705 800/5

    Beskrivelse

    Utförande:

    Komplett utrustat verktygsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

    Beläggning:

    Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 300

    Lackering:

    Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen