Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg 125 mm

Article no.: 930636 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

lådans fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådor med individuell låsning Enhands
    Lådornas effektiva yta i G 26×20
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×20G
    Fronthöjd 125 mm
    effektiv höjd 100 mm
    invändig bredd 650 mm
    effektivt djup 500 mm
    Effektiv bredd i G 26
    Effektivt djup i G 20
    inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor yes
    Användningsområde Montagevagn
    vikt 13 kg
    Produktslag Låda

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 930636 125
    EAN / GTIN 4062406131531
    Manufacturer number 930636 125

    Beskrivelse

    Utförande:

    Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
    Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
    Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.
    Bärförmåga 200 kg.

    Passar till:

    Verktygsskåphurts 30×24G nr 930625.

    Leveransinnehåll:

    Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

    Lackering:

    Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen