{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Lådornas effektiva yta i G | 26×20 | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×20G | |
Fronthöjd | 125 mm | |
effektiv höjd | 100 mm | |
invändig bredd | 650 mm | |
effektivt djup | 500 mm | |
Effektiv bredd i G | 26 | |
Effektivt djup i G | 20 | |
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | yes | |
Användningsområde | Montagevagn | |
vikt | 13 kg | |
Produktslag | Låda |
Artikkelkode | 930634 125 | |
EAN / GTIN | 4062406131463 | |
Manufacturer number | 930634 125 |