{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
arbetsbänk höjd | 850 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 900 kg | |
plattans tjocklek | 40 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Höjdutjämning | 20 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 850 mm | |
arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 40 mm | |
underredets bredd | 1 775 mm | |
underredets djup | 630 mm | |
lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
lådornas effektiva djup | 520 mm | |
dörrhöjd (vänster) | 540 mm | |
dörrhöjd (höger) | 540 mm | |
Antal lådor | 3 | |
Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
Centrallåsning av arbetsbänken | yes | |
Seriearbetsbänk | nej – skivorna har fört stort överhäng | |
vikt | 117 kg | |
Produktslag | Arbetsbänk |
Artikkelkode | 929560 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406130053 |