{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 15 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Storlek | M | |
höjd | 500 mm | |
Bredd | 250 mm | |
Djup | 540 mm | |
effektiv höjd | 495 mm | |
invändig bredd | 246 mm | |
effektivt djup | 535 mm | |
Skåpfronter | utan dörr | |
vikt | 6 kg | |
Produktslag | PC-hållare |
Artikkelkode | 928753 M | |
EAN / GTIN | 4062406352431 | |
Manufacturer number | 928753 M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |