{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 15 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 150 mm | |
Bredd | 280 mm | |
Djup | 185 mm | |
invändig bredd | 200 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
Produktslag | PC-hållare |
Artikkelkode | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 | |
Manufacturer number | 928752 W |