Hörnkantlist av stålplåt, Typ: 1000

Article no.: 928725 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1000
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 248 mm
höjd över skivan 210 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 1 000 mm
Stansningsdiameter i ovankanten 6 mm
Antal stansningar i ovankanten för förvaring av t.ex. skruvmejslar 8
Material stålplåt
Färg Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd
Produktslag Kantlist

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928725 1000
EAN / GTIN 4062406117696
Manufacturer number 928725 1000

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med 9×9 mm fyrkantperforering i 37 mm raster för montering av krokar och hållare. Ovankanten med 8 stansade hål, 6 mm, för förvaring av t.ex. skruvmejslar.

Passar till:

Alla arbetsbänkar och arbetsskivor i tillhörande längd.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen