{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
effektförbrukning | 12 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | Lysdiodlampa | |
Ljuskällan utbytbar | no | |
antal lysdioder | 24 | |
Ljusfärg | neutralvit | |
färgtemperatur | 4 000 K | |
armaturens längd | 425 mm | |
armaturens bredd | 46 mm | |
armaturens höjd | 22,5 mm | |
Bärarm räckvidd | 470 mm | |
Strömbrytare | yes | |
Produktslag | Bordslampa / Arbetsplatslampa |
Artikkelkode | 928653 12 | |
EAN / GTIN | 7612176079730 | |
Manufacturer number | 928755 1 |