Mediaskena för arbetsbänkens baksida, passend für Länge zwischen 2 Fußteilen: 1200mm

Article no.: 928510 1200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

passend für Länge zwischen 2 Fußteilen (mm) Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 200 mm
Bredd 1 200 mm
Djup 40 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Strömbrytare no
Antal eluttag typ F 2
Eluttag typ F
Produktslag Energimodul

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928510 1200
EAN / GTIN 4062406117429
Manufacturer number 928510 1200

Beskrivelse

Utförande:

Medieskena för fastsättning på arbetsbänkens baksida mellan stödbenen. Mediemodulerna är komplett sammankopplade.
Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):
1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Beläggning:

Uttag 250 V, nr 928470 storlek DE250V/1: 2
Antal tomma moduler (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.
Andra lämpliga mediemoduler finns under nr 928470. Modulerna nr 928470 i storlekarna _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 och _RCD kan inte användas i medieskenan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen