Mediaskena med 4 uttag 250 V 1500

Article no.: 928443 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar för typ Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 1 420 mm
Djupinställningsområde 60 mm
inbyggnadshöjd 160 mm
Delningsenhet 13E
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Strömtyp AC
Strömbrytare no
Antal eluttag typ F 4
Eluttag typ F
Passar för typ 1500
vikt 7 kg
Produktslag Energimodul

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928443 1500
EAN / GTIN 4062406116217
Manufacturer number 928443 1500

Beskrivelse

Utförande:

Utrustad med 2 moduler nr 928470 storlek DE250V/2.
Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):
1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, hörn-bärande stolpe nr 928030. Montering genom upphängning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttagpå ledningar får bara utföras av behörig elektriker!

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen