{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 920 mm | |
Djupinställningsområde | 60 mm | |
inbyggnadshöjd | 160 mm | |
Delningsenhet | 8E | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
märkspänning | 250 V | |
Strömtyp | AC | |
Strömbrytare | no | |
Antal eluttag typ F | 2 | |
Eluttag typ | F | |
Passar för typ | 1000 | |
vikt | 6 kg | |
Produktslag | Energimodul |
Artikkelkode | 928442 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406116156 | |
Manufacturer number | 928442 1000 |