Hörn-medieskena för individuell inredning 1000

Article no.: 928421 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1000
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar för typ Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 1 000 mm
Djup 100 mm
inbyggnadshöjd 139 mm
Delningsenhet 16E
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Strömtyp AC
Antal tomma moduler (1 E/2 E/3 E) 4× / - / 4×
Passar för typ 1000
Produktslag Energimodul

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928421 1000
EAN / GTIN 4062406116088
Manufacturer number 928421 1000

Beskrivelse

Utförande:

Storlek 1000×1000 mm.
Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):
1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.
Kan utrustas med sammanlagt 16 enkelmoduler (8 moduler på vardera sidan) med vardera 1E delningsenhet nr 928470.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Passar till:

Hörnarbetsskivor nr 926302926342, hörnmoduler nr 920103, 920104, 920116.

Anmärkning:

Första anslutningar samt anslutning av stickkontakter eller eluttag till ledningar får bara utföras av behöriga elektriker!

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen