{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 1 920 mm | |
invändig bredd | 1 880 mm | |
effektivt djup | 300 mm | |
inbyggnadshöjd | 80 mm | |
byglarnas höjd | 330 mm | |
bygel-⌀ | 8 mm | |
antal stålbyglar | 6 | |
Passar för typ | 2000 | |
Hylla utförande | med stålbygel | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikkelkode | 928145 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113377 | |
Manufacturer number | 928145 2000 |