{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 481 mm | |
Bredd | 1 920 mm | |
Djup | 25 mm | |
Passar för typ | 2000 | |
lyftförmåga | 100 kg | |
Perforerad panel utförande | Enkelsidig; med borstlist | |
vikt | 12 kg | |
Produktslag | Perforerad panel |
Artikkelkode | 928111 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113186 | |
Manufacturer number | 928111 2000 |