{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Tvättning | 30 °C kulörtvätt | |
Längd | 240 mm | |
Bredd | 22 mm | |
Färg | glittrig | |
Tryckknapps-⌀ | 4 mm | |
Personjordning | primär | |
metallfri | ja | |
individuellt inställbar efter handledsomkrets | ja | |
Produktslag | Jordningsarmband |
Artikkelkode | 928100 GL | |
Manufacturer number | 928100 GL |