{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 60 mm | |
Längd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 mm | |
Djup | 100 mm | |
Användningsområde | Bärande stolpar | |
vikt | 3 kg | |
Produktslag | Stagning |
Artikkelkode | 928050 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112554 | |
Manufacturer number | 928050 1000 |