Hurts 24G, öppen med genomgående bottenplåt, höjd: 600mm

Article no.: 927705 600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 600 mm
Bredd 600 mm
Djup 650 mm
vikt 20,8 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 927705 600
EAN / GTIN 4062406111533
Manufacturer number 927705 600

Beskrivelse

Utförande:

Öppen hurts 24G av stabil stålplåtkonstruktion.
Med genomgående golvplåt och hyllplan (förzinkade).

Passar till:

Kan monteras i alla arbetsbänkar.

Beläggning:

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen