Lådhurts 16G åkbar 500/3

Article no.: 927315 500/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Höjd hurts mm / Antal utdragslådor Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 1 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådor med individuell låsning Enhands
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Lådornas effektiva yta i G 12×20
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 700 mm
    Bredd 420 mm
    Djup 740 mm
    effektiv höjd 425 mm
    effektiv höjd för lådor 425 mm
    lådhurtsens höjd 500 mm
    lådhurtsens bredd 400 mm
    lådhurtsens djup 650 mm
    lådhurts effektiv höjd 425 mm
    lådornas effektiva bredd 300 mm
    lådornas effektiva djup 500 mm
    lådornas effektiva bredd i G 12
    lådornas effektiva djup i G 20
    antal fasta hjul utan broms 2
    antal svängbara hjul med broms 2
    ⌀ hjul 125 mm
    med skyddskant yes
    Antal lådor 3
    Antal utdragshyllor 0
    Antal dörrar 0
    maximal bärförmåga 600 kg
    Underlägg ja
    Material hjul Polyuretanlöpbeläggning, spårfri
    Utförande rullbar; Med lådor
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
    Skyddskant utförande fyrsidig
    ComfortClose no
    Öppna inte kåpan no
    Löpyta utan mönster yes
    vikt 47,6 kg
    Produktslag Verkstadsrullcontainer

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 927315 500/3
    EAN / GTIN 4062406108403
    Manufacturer number 927315 500/3

    Beskrivelse

    Utförande:

    Lådhurts av stabil stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivningsbara textremsor.
    Med svart ABS-avläggsyta av plast och 2K-Haptoprene-skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) ⌀ 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Utdragslådor med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådan öppnas under transport. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

    Beläggning:

    Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 125, 200

    Lackering:

    Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Skjut inte in den under elektriskt höjdjusterbara arbetsplatser nr 920301920316.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen