{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 550 mm | |
Bredd | 500 mm | |
vikt | 2 kg | |
Produktslag | Sidoinklädnad |
Artikkelkode | 927165 550 | |
EAN / GTIN | 4062406108045 | |
Manufacturer number | 927165 550 |