Bakvägg/avläggsskiva två delar 1500 mm

Article no.: 927142 1500
Set price 2 st. (NOK 671,15 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
174 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar till skivlängd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 1 400 mm
Djup 300 mm
bärförmåga per ytenhet 100 kg
Hylla utförande Multifunktion
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 927142 1500
EAN / GTIN 4062406108021
Manufacturer number 927142 1500

Beskrivelse

Utförande:

Bakvägg eller avläggsskiva med kant av stålplåt. För montering mellan två stödben. Montering som bakvägg ger insynsskydd och extra stabilisering. Den angivna bärförmågan per ytenhet avser montering som avläggsskiva.

Passar till:

Stödben nr 927000.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Om man vill kunna utnyttja arbetsbänkens hela djup som underlägg måste man montera den tvådelade avläggsskivan. Om man monterar avläggsskivan utan fondvägg måste man dessutom installera skarvplåtar nr 927122. Om monteringen är tänkt som fondvägg behöver man inte använda skarvplåtar.
Inte lämplig för ready to go-arbetsbänkar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen